Gereedschapskast compleet met lades 75 kg 800/6A

Artikelnummer: 931105 800/6A
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 26×24

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Nuttig ladeoppervlak in G 26×24
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 800 mm
Breedte 750 mm
Diepte 700 mm
Nuttige hoogte 700 mm
Nuttige hoogte voor lades 700 mm
Ladefronthoogte 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm
Lades nuttige breedte 650 mm
Lades nuttige diepte 600 mm
Lades nuttige breedte in G 26
Lades nuttige diepte in G 24
Aantal lades 6
Aantal uittrekbare legborden 0
Aantal deuren 0
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
ComfortClose nee
Geribbelde rubbermat in afrolrand aan 3 zijden nee
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek nee
Gewicht 127 kg
Producttype Gereedschapskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 931105 800/6A
EAN/GTIN 4062406062538

Omschrijving

Uitvoering:

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 30×28G, met lades 26×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Tip:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen