Montagewagen voor lades, 26×20G, Hoogte mm/aantal lades: 885/0

Artikelnummer: 930617 885/0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
885/0
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte mm/aantal lades Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 885 mm
Breedte 750 mm
Diepte 600 mm
Nuttige hoogte 600 mm
Nuttige hoogte voor lades 600 mm
Ladenbehuizing hoogte 700 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte 600 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
met afrolrand ja
Aantal lades 0
Aantal uittrekbare legborden 0
Aantal deuren 0
Maximale belastbaarheid 600 kg
Uitvoering verrijdbaar; Naar keuze te configureren
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
ComfortClose nee
Behuizing boven open nee
Niet-strepend loopvlak ja
Gewicht 56 kg
Producttype Montagewagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 930617 885/0
EAN/GTIN 4062406352530
Nummer fabrikant 930617 885/0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor uitrusting met lades 26×20G.
Montagewagen in 30×24G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, ⌀ 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene®-duwbeugels. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Tip:

Aanbrengen van lades alleen toegestaan met nr. 930634 of nr. 930636 (met individuele eenhandsladeontgrendeling).

Warning:

Beoogd gebruik
  • Zwenkbereik van deuren vrijhouden, deuren en lades gesloten houden.
  • Lades voor het opbergen van gereedschap.
  • Legbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Voor industrieel gebruik binnen.
  • Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Kast in de vloer verankeren.
  • Bij ombouw tot montagewagen, lades vervangen door GridLine lades met individuele ladeontgrendeling die met één hand te bedienen is.
  • Bij belastbaarheid van de wielenunit het gewicht van de behuizing in aanmerking nemen.
  • Bij indeling naar keuze de nuttige hoogte in acht nemen.
  • Combineerbaar met GridLine wielenunit art.-nr.
  • 958480 maat 24 of 28.
  • Combineerbaar met GridLine kasten met identieke diepte en hoogte.
  • Alleen uitrusten met GridLine lades met individuele ladeontgrendeling die met één hand te bedienen is.
  • Na het neerzetten de zwenkwielen blokkeren door bediening van de vastzetters.
  • Hoek-verbindingskast voor gereedschapskasten met diepte 700 mm (28G).
  • Combineerbaar met GridLine kasten met identieke diepte en hoogte.
  • Voor uitrusting met GridLine lade-interieur met gereedschapsopname.
  • Combineerbaar met GridLine kasten met identieke diepte en hoogte.

Onjuist gebruik
  • Geen eigenmachtige verbouwingen en wijzigingen uitvoeren.
  • Kast, lades en legborden niet overbelasten.
  • Niet in de kast, lades en op legborden staan of zitten.
  • Voorwerpen niet schoksgewijs neerleggen.
  • Niet op de montagewagen gaan staan of zitten.
  • Geen personen transporteren.
  • Niet combineerbaar met wielenunit.
  • Niet meerdere lades tegelijkertijd openen.
  • CNC-machinekast niet combineerbaar met wielenunit.