Pijpsleutel , 90° gebogen , Uitgang zeskant profiel , SW 6 mm

Artikelnummer: 92A.6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 92A.6
EAN/GTIN 3148516628817
Nummer fabrikant 92A.6
L-nummer L60130 381
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebogen pijpmofsleutel: voor gebruik op lange draadstangen
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 6
  • B [mm]: 10,5
  • H [mm]: 17,5
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 26,5
  • [g]: 30