6-voudige contactdoos 380 mm

Artikelnummer: 928112 380
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Rail hoogte 60 mm
Rail breedte 380 mm
Rail diepte 43 mm
Stekkertype ingang F
Contactdoos type F
Nominale spanning 250 V
Aan/uit-schakelaar ja
Aantal contactdozen type F 6
Producttype TAFELCONTACTDOOS

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928112 380
EAN/GTIN 4062406118617

Omschrijving

Uitvoering:

Steun van plaatstaal voor vastschroeven aan de geperforeerde wand. Brennenstuhl tafelcontactdoos met verlichte veiligheidsschakelaar en 45° gedraaide stopcontacten. 3500 W (16 A) nominaal vermogen.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Duitse contactdoosversie.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen