Behuizing 24G met lades 900/7

Artikelnummer: 927600 900/7
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Nuttig ladeoppervlak in G 20×20
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 900 mm
Breedte 600 mm
Diepte 650 mm
Nuttige hoogte 800 mm
Nuttige breedte 550 mm
Ladefronthoogte 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm
Lades nuttige breedte 500 mm
Lades nuttige diepte 500 mm
Lades nuttige breedte in G 20
Lades nuttige diepte in G 20
Nuttige hoogte voor lades 800 mm
Aantal lades 7
Aantal uittrekbare legborden 0
Aantal deuren 0
Gewicht 88 kg
Producttype Werkbankbehuizing

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927600 900/7
EAN/GTIN 4062406110147

Omschrijving

Uitvoering:

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen