Ladenbehuizing 16G verrijdbaar, 12×20G, Hoogte behuizing mm / aantal lades: 400/4

Artikelnummer: 927315 400/4
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte behuizing mm / aantal lades Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

RAL kleur RAL 7035; RAL 7016
Beschreven onderdeel Behuizing
Materiaaldikte 1 mm
Coating poedercoating
Kleur, grijs Lichtgrijs
Kleur, zwart Antracietgrijs
Beschreven onderdeel Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus; Schubladen
Materiaal plaatstaal
Kleur grijs; zwart
Totale breedte 420 mm
Totale diepte 740 mm
Totale hoogte 600 mm
Romp breedte 400 mm
Romp diepte 650 mm
Romp hoogte 400 mm
Met lades ja
Aantal lades 4 st.
Fronthoogtes 100 mm; 75 mm
Lades nuttige breedte 300 mm
Lades nuttige diepte 500 mm
Nuttige hoogte lades 325 mm
Producentspecifieke eenheid G
Lades nuttige breedte in G 12
Lades nuttige diepte in G 20
Nuttig ladeoppervlak in G 12×20
Uittreklengte (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Zelfsluitend en met demping nee
Lades draagvermogen 75 kg
Met duwbeugel ja
Met aflegbord ja
Materiaal plaat kunststof
Met afrolrand ja
Afrolrand uitvoering 4-zijdig
Wieltype bokwiel; Zwenkwiel
Vastzetter, bokwiel nee
Vastzetter, Zwenkwiel ja
Aantal rollen, bokwiel 2 st.
Aantal rollen, Zwenkwiel 2 st.
Aantal wielen/rollen 4 st.
Buitendiameter wiel/rol 125 mm
Materiaal wiel/rol Polyurethaan (PU)
Niet-strepend loopvlak ja
Toepassingsgebied Gereedschapswagen
Producttype Gereedschapswagen
Belastbaarheid max. 600 kg
Gewicht 50,1 kg
Uitgerust met gereedschapsassortiment nee
Werkblad / afdekplaat beschikbaar ja
Verrijdbaar ja

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 927315 400/4
EAN/GTIN 4062406108397
Nummer fabrikant 927315 400/4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Aluminium greeplijsten met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips.
Met topblad van zwarte ABS-kunststof en tweecomponenten-Haptoprene®-handgrepen. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans) ⌀ 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming. Lades voorzien van met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling om te voorkomen dat de lade tijdens transport opengaat. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 75, 100

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Tip:

Niet onder elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken nr. 920012920026, 920301920317 en 923251923297 schuiven.

Downloads en documenten

Geschikte producten