Ondersteuning met werkbankpoten en wielen voor Ready-to-go werkbank hoogte 950 mm 1800/3 mm

Artikelnummer: 927265 1800/3
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go
Hoogte 900 mm
Breedte 1.900 mm
Diepte 700 mm
Geschikt voor bladdiepte 750 mm
Wiel-⌀ 125 mm
Producttype Wielenunit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927265 1800/3
EAN/GTIN 4062406304614

Omschrijving

Uitvoering:

Ondersteuning voor de montage van een Ready-to-go werkbank, inclusief werkbankpoten met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen, ⌀ 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, niet-strepend grijs. Draagvermogen verrijdbare ondersteuning tot 600 kg (werkbank inclusief inhoud).

T.b.v.:

Geschikt voor behuizinghoogte 700 mm.
Opbouw van 3 behuizingen 24G.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Verrijdbare werkbanken hebben absoluut lades met individuele eenhandsladeontgrendeling nodig. Niet geschikt voor werkbanken met naar achteren geplaatste, open behuizing.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Ready-to-go" Bekijk alles