Ondersteuning met werkbankpoten voor Ready-to-go werkbank hoogte 950 mm 1800/3 mm

Artikelnummer: 927261 1800/3
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go; Ready-to-go
Hoogte 900 mm
Breedte 1.900 mm
Diepte 700 mm
Geschikt voor bladdiepte 750 mm
Gewicht 21,2 kg
Producttype Onderstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927261 1800/3
EAN/GTIN 4062406110482

Omschrijving

Uitvoering:

Ondersteuning voor de montage van een Ready-to-go werkbank. Inclusief werkbankpoten.

T.b.v.:

Geschikt voor behuizinghoogte 700 mm.
Opbouw van 3 behuizingen 24G.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "Ready-to-go" Bekijk alles