Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe 1500 mm

Artikelnummer: 926005 1500
(250,00 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
155 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 1.500 mm
Diepte 800 mm
Dikte 50 mm
Materiaal werkblad Bamboe
Toplaag werkblad glad geschuurd, geolied zonder achtergebleven resten
Producttype Werkblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 926005 1500
EAN/GTIN 4062406193607

Omschrijving

Uitvoering:

Bladdiepte 800 mm, dikte 50 mm: Boringen aan de onderzijde van het blad moeten zelf worden aangebracht.
Blad niet voorgeboord. Boringen moeten zelf worden aangebracht.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires