Accuboormachineset ∙ 18 V ∙ 2 Ah ∙ 4-delig

Artikelnummer: 9230-2/4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Accuspanning 18 V
Producttype Boorschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9230-2/4
EAN/GTIN 4000896218967
Nummer fabrikant 9230-2/4
L-nummer L60140 4459
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoge efficiëntie dankzij borstelloze motor
  • 4-delige set ∙ in stoffen tas:
    1 accuschroefboormachine
    1 snellaadapparaat
    2 li-ion-accu's 18 V, 2 Ah
  • 18 V, 2 Ah
  • Compatibel met HAZET accu's 9212-02 en 9212-05
  • Metalen snelspanboorkop 1-13 mm
  • Selecteerbare draaimomentstanden 15 + 1 boren
  • Omwentelingen per minuut trap 1: 0-560
    Omwentelingen per minuut trap 2: 0-1900
  • Trillingsversnelling schroeven: 0,8 m/s2
    Trillingsversnelling boren: 2,3 m/s2
  • Robuuste machinebehuizing
  • Geschikt voor continu bedrijf
  • Inclusief gordelclip, aan beide zijden monteerbaar
  • Gewicht met accu: 1,68 kg (alleen sets 9230-2 en 9230-2/4)
    Gewicht zonder accu: 1,27 kg
  • Borstelloze gelijkstroommotor (BLDC):
    • Langere standtijd, geringe slijtage, geen vervanging van de koolborstels vereist
    • Hoger rendement en daardoor een lager accuverbruik - Compactere motor maakt kleinere afmetingen mogelijk
  • Kunststof tas
  • Aanzetmoment maximaal: 60 Nm
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 68 dB(A) Lp A
Wist u dit al – Li-ion-accu's:
  • Hebben geen memory-effect
  • Bestaan uit cellen van 3,6 V
  • Beschikken na volledig opladen over hogere spanning dan 3,6 V, d.w.z. 5 cellen van 3,6 V = 18 V – maar na volledig opladen is een piekspanning tot 20 V mogelijk
    Opgelet: voor een lange levensduur van de accu, deze slechts met 50 tot 80 % lading opslaan
  • Bezitten meer dan twee keer zo hoge energiedichtheid als nikkel-cadmium-accu's
  • Beschikken over een nominale spanning die ongeveer drie keer hoger ligt dan bij nikkel-metaalhydride-accu's
  • Hebben meerdere complete laadcycli nodig om de volledige capaciteit te bereiken
  • Aantal gereedschappen: 4

Levering:

Reserve Li-ion-accu ∙ 18 V ∙ 2 Ah 9212-02 ∙ 9212-03
Accuboorschroefmachine 9230-010