Spanarm

Artikelnummer: 92114
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 92114
EAN/GTIN 4020772092115
Nummer fabrikant 92114
L-nummer L30100 371
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Klemarm, gemaakt van staal, voor zware pneumatische klemmen nr. 6828U, maat 40, 50, 63.

Kenmerk:

  • Maat: 63
  • Artikelnr.: 6828SPR-63
  • A -0,1: 20
  • A1 ±0,1: 37
  • A2: 47
  • A3: 78
  • B: 144
  • B1 ±0,02: 30
  • B2 ±0,2: 30
  • B3 ±0,1: 105
  • ØD: 9
  • Gewicht: 1150 g