Workstation eLevel+ met bamboeblad 1000/2 mm

Artikelnummer: 920026 1000/2
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoogteverstelling werkplek: 670-990
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 250
  • Uitvoering hoogteverstelling: elektrisch
  • Bladdikte: 50

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Hoogteverstelling werkplek 670-990 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 250 kg
Uitvoering hoogteverstelling elektrisch
Bladdikte 50 mm
Nivellering 25 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Model eLevel+
Serie Workstation
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot 670 mm - 990 mm
Hoogte met achterwand 1.000 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 800 mm
Werkblad lengte 1.000 mm
Werkblad diepte 700 mm
Werkblad dikte 50 mm
Principe van de hoogteverstelling alleen met werkblad
Hoogteverstelling traploos ja
Stekkertype ingang F
Nominale spanning 250 V
Materiaal werkblad Bamboe
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie ja
Gewicht 78 kg
Producttype Werktafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 920026 1000/2
EAN/GTIN 4067263001508

Omschrijving

Uitvoering:

Workstation eLevel+ elektrisch traploos in hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling met elektronisch bedieningspaneel. Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie. Door bediening wordt de hoogte van het werkblad aangepast.

Kleur:

Onderstel antracietgrijs, RAL 7016, niet configureerbaar.
Hefstaander geëloxeerd aluminium, niet configureerbaar.
Zij- en achterwand lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating, configureerbaar.

Tip:

  • Let bij het gebruik van behuizingen die onder het werkblad worden vastgeschroefd, op het volgende: de behuizingen mogen een maximale hoogte van 500 mm niet overschrijden.
  • Let op: bij serieopstelling a.u.b. scheidingsplaten nr. 920350 gebruiken (beknellingsgevaar).

De maten met .../2 zijn uitgerust met een alternatieve hefunit. Technische gegevens zijn vergelijkbaar met de vorige hefunits, kleine afwijkingen. Het bedieningspaneel is bij deze maten visueel anders, maar functioneel hetzelfde.
  • Registratie van deze artikelnummers alleen na voorafgaand overleg met de technische inkoop tel. +31 (0) 74 207 70 00, de actuele beschikbaarheid moet worden gecontroleerd.
  • Neem de maximale belastbaarheid in acht; deze mag in geen geval worden overschreden! Bijzonder belangrijk bij de planning van staanderopbouwdelen.