{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
Hoogteverstelling werkplek | 670-990 mm | |
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 250 kg | |
Uitvoering hoogteverstelling | elektrisch | |
Bladdikte | 40 mm | |
Nivellering | 25 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Model | eLevel | |
Serie | Workstation | |
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot | 670 mm - 990 mm | |
Breedte | 1.500 mm | |
Diepte | 800 mm | |
Werkblad lengte | 1.500 mm | |
Werkblad diepte | 800 mm | |
Werkblad dikte | 40 mm | |
Principe van de hoogteverstelling | complete opbouw | |
Hoogteverstelling traploos | ja | |
Stekkertype ingang | F | |
Nominale spanning | 250 V | |
Materiaal werkblad | Eterlux | |
Toplaag werkblad | Eterlux (melamine / fenolhars) | |
Laagdikte | 2,7 mm | |
Oppervlak werkblad | Toplaag zeer krasvast en hittebestendig | |
Kleur oppervlak werkblad | lichtgrijs | |
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie | ja | |
Gewicht | 80 kg | |
Producttype | Werktafel |
Artikelnummer | 920014 1500/2 | |
EAN/GTIN | 4067263001393 |