Gaaswagen met vier wanden 1552

Artikelnummer: 919877 1552
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Type 1552
Hoogte 990 mm
Breedte 1.180 mm
Diepte 709 mm
Laadvlakbreedte 1.000 mm
Laadvlakdiepte 700 mm
Laadvlakhoogte 270 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 200 mm
Maximale belastbaarheid 600 kg
Materiaal wiel TPE
Gewicht 45 kg
Producttype Wagen met vier wanden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919877 1552
EAN/GTIN 4017976015521
Nummer fabrikant 1552

Omschrijving

Uitvoering:

Gaaswagen met vier gaaswanden, met een uitneembare lange wand. Plateau van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor, gelaste staalconstructie, 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden, naven met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires