Mediabak voor XL ToolCar 160 mm

Artikelnummer: 915515 160
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie ToolCar
Hoogte 160 mm
Breedte 499 mm
Diepte 90 mm
Nuttige hoogte 140 mm
Producttype Garderobe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 915515 160
EAN/GTIN 4062406288389

Omschrijving

Uitvoering:

Van plaatstaal, met zilverkleurige poedercoating. Inhaakbaar in plaatstalen geperforeerde wand.

T.b.v.:

Plaatstalen geperforeerde wand met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm. Gereedschapswagen XL ToolCar nr. 914590.