Slotplaat voor systeemkast − ladenbehuizing zonder cilinderhuis

Artikelnummer: 914237
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Sluiting type voor de opname van een stiftcilinderslot
voor bedrijfsinrichting vanaf bouwjaar Augustus 2008
Materiaal afdekking Kunststof
Kleur zwart
Toepassingsgebied HO-sluitsysteem
met notitievak ja
Levering met hoek voor bevestiging van de sluitstangen.
geen verder bevestigingsmateriaal nodig ja
Insteken van het cilinderhuis direct mogelijk ja
Cilinderhuis wisselen mogelijk ja
Inbouw van HO-sluitsysteemcilinderhuis mogelijk ja
Levering zonder cilinderhuis ja
Producttype Slotplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 914237
EAN/GTIN 4045197492364
Nummer fabrikant 914237
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Ladenbehuizingen uit systeemkastenreeks nr. 956850 − 956860.

Levering:

Slotplaat met hoek voor bevestiging van de sluitstangen. De plaat wordt erin geklikt. Er is geen ander bevestigingsmateriaal nodig.