Zaagslijpschijf 250x6x32 mm vorm 1 SA60L5VN

Artikelnummer: 901258
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Ronde borstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 901258
EAN/GTIN 9003179012585
Nummer fabrikant 901258
L-nummer L50140 1202
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tyrolit biedt u een breed assortiment gereedschappen afgestemd op verschillende slijpmachines en tandafstanden. Deze zijn geschikt voor droog en nat slijpen op HSS, CV en stellitzagen. De producten zijn verkrijgbaar in verschillende randprofielen Form 1, 1F, 1C in het diameterbereik van 150 - 350 mm.

Kenmerk:

  • Vorm: recht
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 63 m/s
  • Specificatie : SA 60 L5 VN-M OD /63
  • Dimensions (D x T x H): 250 x 6 x 32 mm
  • Diameter: 250 mm
  • Dikte: 6 mm
  • Boring: 32 mm
  • Geschikt voor: Acier, HSS.

Voordeel:

  • Grande stabilité du profil
  • Pour le meulage à l’eau
  • Aangepast aan de eisen van het oppervlak

Toepassing:

  • Voor droog en nat slijpen van HSS, CV en stellitzagen