Luchtaansluiting-nippelset

Artikelnummer: 9000-011/3
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
Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9000-011/3
EAN/GTIN 4000896195022
Nummer fabrikant 9000-011/3
L-nummer L60140 4941

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aanpassen van landspecifieke aansluitnormen op HAZET-persluchtgereedschappen
  • Gebruik: België, Frankrijk, Nederland, Zwitserland
  • Type Orion
  • 12,91 mm / 14″ schroefdraad
  • Staal, vernikkeld
  • Uitvoering met dichtingsmiddel op de schroefdraad
  • Luchtaansluiting inlaat: Contrastekker type 2 Orion (BE/FR/NL/CH)
  • Luchtaansluiting uitlaat: Buitenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Oppervlak: vernikkeld
  • Nettogewicht (kg): 0.02 kg
  • Aantal gereedschappen: 3