Rolbandmaat met FACOM® SLS systeem , ABS koffer , fluorescerend , 3 m

Artikelnummer: 893.316SLS
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Meetband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 893.316SLS
EAN/GTIN 3662424028458
Nummer fabrikant 893.316SLS
L-nummer L60130 8139
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met het SLS-systeem van FACOM® om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale borging door middel van een geperste staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • Ergonomische behuizing van ABS-materiaal
  • Band met nylon coating, mat, niet-reflecterend
  • Band zeer stijf
  • Zeer bestendig, afdekkende haak
  • 2 klinknagels met roestvrijstalen verstevigingsplaat op 3 m
  • 3 klinknagels met roestvrijstalen verstevigingsplaat op 8 m

Kenmerk:

  • E [mm]: 31,8
  • H [mm]: 59,2
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 16
  • L2 [m]: 3
  • Mge: 1
  • [g]: 150

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan