Binnentrekker, los 5

Artikelnummer: 882600 5
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor boringen 28 mm - 40 mm
Producttype Binnentrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 882600 5
EAN/GTIN 4021176011498
Nummer fabrikant 21-5

Omschrijving

Uitvoering:

2-delige spanbekken en spreidstuk van hoogwaardig gereedschapsstaal.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen