Dopsleutelbit ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 65 mm

Artikelnummer: 8801A-7/32
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8801A-7/32
EAN/GTIN 4000896039531
Nummer fabrikant 8801A-7/32
L-nummer L60140 2797

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Amerikaanse maten
  • Met kartel
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 7/32 ″
  • Afmetingen / lengte: 65 mm
  • Lengte l1: 38.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.04 kg
  • Voor handbediening
Met gebogen kling
%DEL%DEL