Reservedrukspindel 2

Artikelnummer: 880150 2
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale spindellengte 220 mm
Schroefdraad G1/2 inch
Producttype spindel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880150 2
EAN/GTIN 4021176268373
Nummer fabrikant 621220

Omschrijving

T.b.v.:

Trekker nr. 880100 / 880130 / 880400.

T.b.v.:

Trekker 880100: Maat 2; 20
Trekker 880130: Maat 2; 20
Trekker 880450: Maat 2; 20