Bouwstatief voor plafond- en montagesteun 1

Artikelnummer: 861790 1
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer STE BS
Spanwijdte 610 mm
Gewicht 1,5 kg
voor pijp-⌀ 29 mm; 32 mm
Producttype Statiefvoet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 861790 1
EAN/GTIN 4008158041858
Nummer fabrikant STE-BS

Omschrijving

Uitvoering:

Inklapbaar statief voor de plafond- en montagesteun type STE. Snelle montage zonder gereedschap.
Lichte en stabiele constructie dankzij aluminium profielen en glasvezelversterkte kunststof. Afmetingen in ingeklapte toestand (l×b×h): 110 mm × 333 mm × 70 mm.

Toepassing:

Stabiele stand, omdat de kracht van de gespannen plafondsteun puntig naar beneden werkt. De plafond- en montagesteunen kunnen met het bouwstatief ook zonder bovenste spanning vrij in de ruimte worden geplaatst en kunnen daardoor ook buiten worden gebruikt.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires