Massief stalen hefboomlijmtang 500 mm

Artikelnummer: 860600 500
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte 500 mm
Doorsnede van de geleiderail 28×11 mm
Uitsteeklengte 120 mm
Gewicht 2,6 kg
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 860600 500
EAN/GTIN 4008158034454
Nummer fabrikant GH50

Omschrijving

Uitvoering:

Rail / vaste bek van getrokken blank staal, glijdende bek van matrijsgesmeed staal, beide getemperd en galvanisch verzinkt. Hefboom met automatische snelspaninrichting. Te openen met ontgrendelingsknop. Vrij kantelende aandrukplaat, spanhefboom met poedercoating.
Maximale spankracht tot 8500 N.

Toepassing:

Voor snel en moeiteloos spannen met hoge aanklemdruk.
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
    Spanwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen