Schroeven voor T-sleuven

Artikelnummer: 85704
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 85704
EAN/GTIN 4020772085704
Nummer fabrikant 85704
L-nummer L30120 187
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schroeven voor T-sleuven, gesmeed, T-gleufgeleider vrijgemaakt, gerolde schroefdraad, gestanst met AMF-logo en sterkteklasse. M6 tot en met M12, getemperd tot sterkteklasse 10.9, M14 tot en met M42, getemperd tot sterkteklasse 8,8.

Kenmerk:

  • D x groef x L: M24x24x200 *
  • Sterkteklasse: 8,8
  • A: 23,7
  • B: 125
  • E: 40
  • K: 16
  • VE: -
  • Gewicht: 900 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan