Mes met gekartelde rand

Artikelnummer: 840LE.PB
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Mes, universeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 840LE.PB
EAN/GTIN 3148517595354
Nummer fabrikant 840LE.PB
L-nummer L60130 11121
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vervaardigd uit 100% roestvrij staal 12C27: zeer corrosiebestendig. Ideaal voor maritieme omgevingen.
  • Snel te openen, met één hand.
  • Voor rechts- en linkshandig gebruik.
  • Veiligheid: mesbeveiliging en ontgrendeling in 2 stappen.
  • Universeel ophangoog.
  • Snijlengte: 73,5 mm, lengte opgevouwen: 115,5 mm.
  • Totale lengte: 189 mm.
  • Geleverd met lederen riemtasje.

Kenmerk:

  • L [mm]: 115,5
  • [g]: 250

Diensten en productadviseurs

Meld u aan