Snijplaat voor spiebanen 11 mm

Artikelnummer: 839720 11
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Dikte snijplaat 4,5 mm
Voor spiebaanbreedte 2,4 mm - 11 mm
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 839720 11
EAN/GTIN 7290003234745
Nummer fabrikant BN8110

Omschrijving

T.b.v.:

Spiebaanafbramer nr. 839705.