Pakking-schraapstaal met kling van verenstaal 25/145 mm

Artikelnummer: 837850 25/145
op aanvraag
Op voorraad
297 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 255 mm
Producttype Schraper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 837850 25/145
EAN/GTIN 7610733232772
Nummer fabrikant 674.8-145

Omschrijving

Uitvoering:

Doorgezet uiteinde, speciaal verenstaal (58 − 60 HRC), meervoudig naslijpen mogelijk. Slagvast ‘Multicraft’-krachthandvat.