Keramische schraper met verwisselbare kling

Artikelnummer: 836465
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
301 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 175 mm
Producttype Schraper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 836465
EAN/GTIN 7290003240210
Nummer fabrikant CR2300

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof greep met 1 verwisselbare keramische kling voor contouren met veel rondingen en smalle profielen.

Toepassing:

Voor het afbramen van praktisch alle soorten kunststof en andere zachte materialen. Instelhoek 60 − 80°; met geringe druk werken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan