• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Keraminis skutiklis su keičiama geležte

Prekės Nr.: 836465
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
205 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Variantai keraminiai skutikliai
Visas ilgis L 175 mm
Keičiamas įdėklas taip
Medžiaga keramika
Spalva pilkas; juoda; baltas
Tinka iš plastiko
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis skutikliai
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 836465
EAN / GTIN 7290003240210
Gamintojo numeris CR2300

Aprašymas

Modelis:

Plastikinė rankena su 1 keičiama keramine geležte kampuotiems kontūrams ir siauroms sąramoms.

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui nuo beveik visų plastiko rūšių ir kitų minkštų medžiagų. Posvyrio kampas 60 - 80°, dirbant nereikia daug spausti.