Ronde trekpons, zonder kogeldruklager 18,6 mm

Artikelnummer: 834000 18,6
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Stempel-⌀ (gat-⌀) 18,6 mm
Voor schroefdraad van pantserstalen pijp DIN 40430 Pg11
Drukbout M10×1×45
Voor te boren gat-⌀ 11 mm
Sleutelwijdte van drukbout 17 mm
Voor materiaaldikte (plaat St 37) 1,75 mm
Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot 1,25 mm
Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 834000 18,6
EAN/GTIN 2050000996429

Omschrijving

Uitvoering:

Bestaande uit matrijs, stempel en drukbout.
Zonder kogeldruklager.

Toepassing:

Voor het stansen van zeer uiteenlopende materialen, zoals plaatstaal, V2A-plaat, aluminiumplaat, koperplaat etc. Speciaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. grote metaalplaten, schakelkasten, zekeringkasten, verdeeldozen, instrumentenpanelen, spoelbakken, carrosserieën etc.). Niet geschikt voor buisbewerking. Drukbout en matrijs tijdens het werken absoluut invetten.
Bediening:
a) met schroefsleutel.
B) met handhydrauliek nr. 834655 maat 1.
C) met hydraulische handpomp nr. 834700. Vanaf ⌀ 50 wordt gebruik van de hydraulische handpomp aanbevolen.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

Tip:

  • Bij bediening met hydraulische apparatuur de drukbout vervangen door trekbout nr. 834070 (accessoires).
  • Maat 32 en 35 voor het perforeren van roestvrijstalen aanrechten, om 1/2 inch-kranensets te bevestigen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Stempel-⌀ (gat-⌀) (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen