Houder 3-30 mm

Artikelnummer: 832125 3-30
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor stansgebied 3 mm - 30 mm
Producttype Halster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 832125 3-30
EAN/GTIN 3700825601365

Omschrijving

T.b.v.:

Stansgereedschapssets: Nr. 832100 vanaf cat. 43