Schroevendraaier ∙ met T-greep ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 4 ∙ 176 mm

Artikelnummer: 829KK-4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 829KK-4
EAN/GTIN 4000896232925
Nummer fabrikant 829KK-4
L-nummer L60140 4879
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeskantkling
  • Met kogelkop
  • Ergonmische HAZET-2-componenten-T-greep
  • Oppervlak: verchroomd, punt gezwart
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 4 mm
  • Afmetingen / lengte: 176 mm
  • Lengte l1: 150 mm
  • Voor handbediening