Zeskantmoeren (1,5 d hoog)

Artikelnummer: 82404
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 82404
EAN/GTIN 4020772082406
Nummer fabrikant 82404
L-nummer L30120 343
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zeskantmoeren (1,5 d hoog)
Staal, gehard en getemperd, sterkteklasse 10.
Kan worden gebruikt voor DIN 6319D of DIN 6319G.
Met het platte uiteinde kan worden gebruikt voor DIN 6340-schijven.

Kenmerk:

  • Maat D.: M14 *
  • E: 24,49
  • M: 21
  • R: 20
  • S: 22 *
  • VE: 50
  • Gewicht: 45 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan