Hydraulische pijpbuiger 3/8-2

Artikelnummer: 821150 3/8-2
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Buigradius (midden pijp) 45; 50; 65; 100; 130; 150; 200 mm
Aantal buigsegmenten 7
Aantal glijstukken 2
Aantal hydraulische pijpbuigers 1
Aantal wielen 3
maximale wanddikte 5,5 mm
maximale buighoek 90 graden
voor nominale buismaat 3/8 – 2 inch
Producttype Buigapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 821150 3/8-2
EAN/GTIN 095691365187
Nummer fabrikant 36518

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste hydraulische pijpbuiger met gesloten hydraulisch systeem en terughaalveer voor betere zuigercontrole. Glijstukken en buigsegmenten van gietijzer, krachtige zuiger met persdruk 450 bar. Hoogwaardige zuigerafdichtingen voorkomen lekkage en verlengen de levensduur. Glijstukken met buighoekaanduiding. Betrouwbaar buigen van de pijpen door gesloten systeem. De speciale hefboomuitvoering beschermt tegen overbelasting. Levering in afsluitbare houten box.

Toepassing:

Voor het buigen van verzinkte en zwarte stalen pijpen, en voor gaspijpen (3/8 inch − 2 inch). Buighoek tot 90°, pijpen tot maximaal 5,5 mm wanddikte (2 inch-pijp). Gebruiksvriendelijke bediening dankzij lange zuigerslag bij het pompen. Universeel gebruik in machinebouw en installatietechniek, werkzaamheden aan leidingsystemen, bankwerkerij etc.

Inhoud:

Resp. 1 buigsegment nr. 821155: Maat 3/8; 1/2; 3/4; 1;1.1/4; 1.1/2; 2
Glijstuk nr. 821156: 2 st.
hydraulische pijpbuiger: 1 st.
Wielen: 3 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen