Snijkop met bekken R3/4

Artikelnummer: 820650 R3/4
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Draadsoort R3/4
Opname-⌀ van de snijkop 63,5 mm
Producttype Draadsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 820650 R3/4
EAN/GTIN 4044942047613
Nummer fabrikant 479204 A

Omschrijving

T.b.v.:

Draadsnijders met ratel nr. 820300 / 820310.

T.b.v.:

Ratelarm: Maat C 1.1/4

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Draadsoort Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen