Reserve-snijwieltjes 1

Artikelnummer: 818605 1
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Snijwieltje ⌀ 19 mm
Snijwieltje breedte 5 mm
Snijwieltje boring 5 mm
Aantal delen 1
geschikt voor pijpmateriaal Aluminium; Koper; Staal
Producttype Snijwiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 818605 1
EAN/GTIN 4018754329854
Nummer fabrikant 69131002

Omschrijving

Toepassing:

Voor het snijden van aluminium, koper en dunwandige stalen pijpen.

T.b.v.:

Pijpsnijder compact nr. 818505.