Universele HM-boren 6 mm

Artikelnummer: 787040 6
op aanvraag
Op voorraad
190 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HM
  • Toepassing met slag / geen slag: geen klopboren
  • Schacht: Cilinderschacht

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Boor-⌀ 6 mm
Snijmateriaal HM
Toepassing met slag / geen slag geen klopboren
Schacht Cilinderschacht
Spiraallengte 54 mm
totale lengte 100 mm
Aantal snijkanten Z 2
Producttype Universele boor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 787040 6
EAN/GTIN 9002740008132
Nummer fabrikant 0017200600100

Omschrijving

Uitvoering:

Aan alle kanten diamantgeslepen HM-plaat met extra scherpe, superharde snijkanten. Gepatenteerd 4-voudig profiel voor een snelle afvoer van boorgruis.

Toepassing:

Nauwkeurig draaiend boren in tegels, metselwerk en beton, metaal, hout en kunststoffen.

Tip:

Let op − alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!
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
    Boor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen