Hefboomplaatschaar 4BR/8

Artikelnummer: 769930 4BR/8
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Model 4BR/8
Snijcapaciteit plaatdikte tot 8 mm
Snijcapaciteit rondstaal-⌀ tot 20 mm
Snijcapaciteit vierkantstaal tot 18 mm
Meslengte boven 186 mm
Meslengte onder 175 mm
Gewicht 47 kg
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 769930 4BR/8
EAN/GTIN 2050001933393
Nummer fabrikant 20104

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele schaarconstructie van getemperd staal. Spelingvrij roterende mesgeleiding (slechts geringe wrijvingsverliezen), messen van bijzonder gereedschapsstaal, speciaal gehard en geslepen. Hefboomarm met gewichtscompensatieveer ter voorkoming van ongelukken, alle draaibouten nastelbaar, alle modellen met traploos instelbare aandrukarm.
Met kniehefboomoverbrenging. Snijdt plaat- en rondstaal.
Met tandheugeloverbrenging. Snijdt plaatstaal, vlakstaal, rond- en vierkantstaal. Met de stalen messen kunnen ook hoekijzer en T-profielen haaks en in verstek worden gestanst of gesneden. Hierbij moet de hefboom 2 − 3 keer worden overgehaald.

Kleur:

Roodbruin.

Tip:

  • Bij het bestellen van reservemessen moeten de volgende gegevens worden opgegeven: Fabricaat, model, zo mogelijk ook machinenummer of een exacte maatschets.
  • Let op: De opgegeven snijcapaciteit is de maximale snijcapaciteit. Bij voortdurend gebruik met maximale capaciteit raden wij aan om het eerstvolgende grotere model aan te schaffen.
  • De opgegeven snijcapaciteit heeft betrekking op materiaal met een trekvastheid van 450 N/mm2.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen