Werkschaar verchroomd 210 mm

Artikelnummer: 769305 210
op aanvraag
Op voorraad
1.150 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 210 mm
Uitvoering snijkant bovenblad glad, onderblad met vertanding
Oppervlak verchroomd
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 769305 210
EAN/GTIN 4045197655554

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer sterke, spits toelopende schaarbladen; onderblad met vertanding. Sterke greep met grote ogen. Met speciaal scharnier, zodat de schaar uit elkaar kan worden genomen. Verchroomd oppervlak.

Toepassing:

O.a. geschikt voor papier, karton, leer, linoleum, kunststof, folie enz.