Figuur-plaatscharenset 3-delig

Artikelnummer: 767035
Prijs instellen 3 Stuk (32,60 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 767035
EAN/GTIN 4010220031254
Nummer fabrikant DSET16

Omschrijving

Uitvoering:

Microvertanding. schaarkop van edelstaal (HRC 58 − 60), armen van plaatstaal, vernikkeld. Tweecomponenten-greep met ergonomisch, stroef greepdeel van zacht materiaal.
Snijcapaciteit: plaat tot 1,8 mm; V2A-plaat tot 1,2 mm.

Toepassing:

voor doorlopende rechte snedes en figuren.

Levering:

Figuur-plaatschaar 767020 gr. 240, 767025 gr. 240 en 767030 gr. 240 in tas van textiel.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen