Latoenschaar recht, met schaargreep 180 mm

Artikelnummer: 763260 180
op aanvraag
Op voorraad
686 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 180 mm
Lengte snijkanten 35 mm
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 763260 180
EAN/GTIN 4045197889799

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm:
Matrijsgesmeed van speciaal scharenstaal en speciaal gehard. Blanke kop, gelakte armen.

Toepassing:

Een handzame universele schaar voor het knippen van dunne plaat.