Bandijzerschaar 260 mm

Artikelnummer: 762800 260
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 260 mm
Lengte snijkanten 30 mm
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 762800 260
EAN/GTIN 4010220001585
Nummer fabrikant D122A

Omschrijving

Uitvoering:

Met vlakke onderkant, die gemakkelijk onder strak gespannen banden kan worden gedrukt.
Zonder overbrenging; open armen met beschermnokken.