Steekringsleutel, vonkvrij 22 mm

Artikelnummer: 759715 22
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 22 mm
Norm DIN 3113
Sleutellengte L 295 mm
Materiaal aluminium-brons
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 759715 22
EAN/GTIN 7630027400502
Nummer fabrikant AA0022A

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale Ampco-legering, corrosiebestendig en antimagnetisch.

Norm:

DIN 3113

Materiaal:

Aluminium-brons
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen