Montagehamer 3

Artikelnummer: 755455 3
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Slagkop lengte 140 mm
Slagkop breedte 70 mm
Totale lengte 280 mm
Gewicht 1.300 g
Kleur zwart
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 755455 3
EAN/GTIN 4000896008728
Nummer fabrikant 1959-3

Omschrijving

Uitvoering:

Geknikte, stevige kunststof greep. Slagkop met duurzaam elastische vulling die het materiaal en het oppervlak extra ontziet. Ideaal voor bijv. het aanbrengen van sierlijsten en beslag.
Greep 90° verstelbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen