SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, superplastic dop 50 mm

Artikelnummer: 753700 50
op aanvraag
Op voorraad
708 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SIMPLEX
Hamerkop-⌀ 50 mm
Serie SIMPLEX-hamer, ‘zacht’
Gewicht 100 g
Kleur wit
Aantal 1
Hardheid hard
Materiaal Superplastic
Producttype Slagdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 753700 50
EAN/GTIN 4030618301110
Nummer fabrikant 3207.050

Omschrijving

Toepassing:

Superplastic inzetstuk: Bijzonder slagvast en onbreekbaar inzetstuk, nauwelijks slijtend. Breekt niet uit. Voor slagen zonder het werkstuk te beschadigen, in het bijzonder voor randslagen.
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
    voor hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen