SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, zonder doppen, met steel 80G mm

Artikelnummer: 753300 80G
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing-⌀ 80 mm
Serie SIMPLEX-hamer, ‘zacht’
Lengte van de kop met doppen 165 mm
Slagoppervlak-⌀ van de doppen 80 mm
Lengte van de steel 400 mm
Totale lengte 490 mm
Materiaal behuizing Gietstaal
Producttype Behuizing voor hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 753300 80G
EAN/GTIN 2050001008459

Omschrijving

Uitvoering:

stevige tweedelige spanbehuizing met twee verwisselbare doppen. Voor diverse bewerkingen zijn geschikte doppen leverbaar.
Alle doppen kunnen tevens met elkaar worden gecombineerd.
Hamers en drijfhamers: behuizing van aluminium of smeedbaar gietijzer; houten steel.
Hamers en drijfhamers: behuizing van aluminium of smeedbaar gietijzer; houten steel.

Toepassing:

Gr. A = behuizing van aluminium: voor licht werk, bijvoorbeeld richten.
Gr. G = behuizing van smeedbaar gietijzer: voor krachtige slagen, bijv. voor aanbrengen van machineonderdelen, etc.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 753400 en hamerbehuizing onder nr. 753310 verkrijgbaar.

Tip:

maataanduiding met behuizing van A = aluminium, of G = smeedbaar gietijzer.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Behuizing-⌀ / Materiaal (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen