Hamersteel 260 mm

Artikelnummer: 751700 260
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 5111
Lengte van de steel 260 mm
Voor hamers met een gewicht van 0,1 kg
Producttype steel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 751700 260
EAN/GTIN 4018811572605
Nummer fabrikant 48202600

Omschrijving

Uitvoering:

Noestvrij hout, klasse 1a. Rechte nerf. Vezelverloop parallel met de as van de steel. Het oppervlak is gladgeschuurd en van een waslaag voorzien.
Gewelfde vorm.

Norm:

DIN 5111 en DIN 5112.

T.b.v.:

Hamers met ovaal oog volgens DIN.

Tip:

Niet geschikt voor hamer nr. 750125 en nr. 750810.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Lengte van de steel (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen