Vuisthamer SecuTec® met steelbeschermer 1,5 kg

Artikelnummer: 751015 1,5
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 1,5 kg
Lengte van de steel 280 mm
Steelbescherming Stalen steelbeschermer
Materiaal steel Hickory
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 751015 1,5
EAN/GTIN 4016671029260
Nummer fabrikant 0004302-1500

Omschrijving

Uitvoering:

Vuisthamerkop matrijsgesmeed. Banen volgens norm gehard en ontlaten, zwart gelakte kop, blanke slagvlakken.
Veiligheidsvuisthamer SecuTec® met stalen steelbeschermer met kraag en Picard-spiebout.

Norm:

DIN 6475

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.