Bankhamer met beschermkraag 1500 g

Artikelnummer: 750110 1500
op aanvraag
Op voorraad
540 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 1.500 g
Lengte van de steel 380 mm
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 750110 1500
EAN/GTIN 4045197299987

Omschrijving

Uitvoering:

Met gewelfde en gelakte hickory-steel.
Hamerkop matrijsgesmeed en op maat geslepen. Zorgvuldig gehard en ontlaten. Gelakte kop, blanke baan en hamerpin.
Met nylon steelbeschermer. Maat 200 − 1000 tevens met aangesmede beschermkraag.

Norm:

Hamerkop volgens DIN 1041.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 751650 en voor gr. 100 onder nr. 751700 gr. 200 verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Gewicht zonder steel (g) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen